Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y - 1499529

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Pol-Kennzeichnung - L, N, PE

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151955816

Artikelnummer

PHC1499529

Herstellernummer

1499529

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Länge:

63 mm

Höhe:

48 mm

Breite:

72 mm

Distributore a Y, product family: IPD, numero poli: 2+PE, 500 V, 20 A, nero, codifica: P