Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414717 QPD H 3PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H - 1414717

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414717 QPD H 3PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art des Verteilers - Verteilerblock

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626032191

Artikelnummer

PHC1414717

Herstellernummer

1414717

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

17.5 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Phasenabgriff:

wählbar

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.003 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

143.8 mm

Höhe:

26 mm

Breite:

54 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

über separaten Adapter

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar.