Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI - 1414412

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 0.6 A

  • Polzahl - 8

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mechanische Codierung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626025490

Artikelnummer

PHC1414412

Herstellernummer

1414412

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

0.6 A

Polzahl:

8

Schutzart (IP):

IP65

Mechanische Codierung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

83 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten.