Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414393 CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE PASSAGGIO PER QUA - 1414393

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414393 CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE PASSAGGIO PER QUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 0.5 V

  • Polzahl - 8

  • Betriebstemperatur - -25...85 °C

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626166773

Artikelnummer

PHC1414393

Herstellernummer

1414393

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

0.5 V

Polzahl:

8

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Farbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414393 - CUC-BH-M12A1PBK-A R4BE PASSAGGIO PER QUA