PHOENIX CONTACT - PHC1414382 CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 CONNETTORE DATI - 1414382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Ethernet
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...0.2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626025339
Artikelnummer
PHC1414382
Herstellernummer
1414382
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Ethernet
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1...0.2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
44.65 mm
Höhe:
13.5 mm
Tiefe:
17 mm
Umgebungstemperatur:
60...60 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1...0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1...0.2 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


