Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1413227 ATP-MBK SEPARATORE - 1413227

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1413227 ATP-MBK SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918021207

Artikelnummer

PHC1413227

Herstellernummer

1413227

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abteilungstrennplatte, Länge: 42,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: grau