PHOENIX CONTACT - PHC1411199 G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S CONNESSIONE A V - 1411199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
4046356923316
Artikelnummer
PHC1411199
Herstellernummer
1411199
Hersteller
PHC
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
26.8 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


