PHOENIX CONTACT - PHC1403930 NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE - 1403930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 3 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - sonstige
Kabelkonstruktion - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356673976
Artikelnummer
PHC1403930
Herstellernummer
1403930
Hersteller
PHC
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


