Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403737 QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK PASSAPARETE - 1403737

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1403737 QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356665117

Artikelnummer

PHC1403737

Herstellernummer

1403737

Hersteller

PHC

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: codificato, 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m