PHOENIX CONTACT - PHC1403733 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK DADO E PASS - 1403733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Gewindeanschlussmaß - M20
Packung
1 ST
EAN
4046356665070
Artikelnummer
PHC1403733
Herstellernummer
1403733
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Länge:
101.35 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


