PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA OMNIDIREZIONALE - 1396316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandmontage
Indoor - ja
Outdoor - ja
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4063151780616
Artikelnummer
PHC1396316
Herstellernummer
1396316
Hersteller
PHC
Montageart:
Wandmontage
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Schutzart (IP):
IP67
Öffnungswinkel vertikal:
70 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
158 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
24 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C
Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo


