Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1394727 TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTERIA - 1394727

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1394727 TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12000 Wh

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität 20 h - 12000 Ah

  • Länge - 114 mm

  • Breite - 233 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151777555

Artikelnummer

PHC1394727

Herstellernummer

1394727

Hersteller

PHC

Kapazität:

12000 Wh

Nennspannung:

24 V

Kapazität 20 h:

12000 Ah

Länge:

114 mm

Breite:

233 mm

Höhe inkl. Pole:

159 mm

Gewicht:

9.671 kg

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah