Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1309697 WA-RCM MODULO RCM WESTERN AUTOMATION - 1309697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1309697 WA-RCM MODULO RCM WESTERN AUTOMATION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1

  • Breite - 60.7 mm

  • Höhe - 33.6 mm

  • Tiefe - 32.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151560669

Artikelnummer

PHC1309697

Herstellernummer

1309697

Hersteller

PHC

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

1

Breite:

60.7 mm

Höhe:

33.6 mm

Tiefe:

32.5 mm

CHARX control modular, il modulo di monitoraggio della corrente differenziale è utilizzato per il rilevamento delle correnti di guasto AC e DC in punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. l'interruttore differenziale) è protetto da eventuali correnti di guasto DC.