PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU - 1298488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standard - Typ 2
Schutzart (IP) - IP44
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Mit Zugangsverriegelung - ja
Max. Nennstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4063151537265
Artikelnummer
PHC1298488
Herstellernummer
1298488
Hersteller
PHC
Standard:
Typ 2
Schutzart (IP):
IP44
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Max. Nennstrom:
32 A
Breite:
75 mm
Höhe:
91.71 mm
Anzahl der Kommunikationskontakte:
2
Tiefe:
87.95 mm
Nennspannung:
480 V
Stromart:
AC 3-phasig
Länge der festangeschlossenen Leitung:
1 m
LED integriert:
nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
6...6 mm²


