Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151522650

Artikelnummer

PHC1290802

Herstellernummer

1290802

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Höhe der Front:

229 mm

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

302 mm

Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 12,1"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Qt WebBrowser