Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1227575 NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC PATCH - 1227575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1227575 NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabelkonstruktion - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151321956

Artikelnummer

PHC1227575

Herstellernummer

1227575

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1227575 - NBC-R4OC 1 0-BC6A R4OC Patch