Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI - 1212757

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5...4 mm²

  • Länge - 165 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356948487

Artikelnummer

PHC1212757

Herstellernummer

1212757

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5...4 mm²

Länge:

165 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Abisolierbereich Durchmesser:

3.2...4.4 mm

Länge der Backen:

15.5 mm

Kopfbreite:

14 mm

Kopfhöhe:

68 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

ESD geprüft:

nein

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212757 - WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI