Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI - 1212707

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4...16 mm²

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356787826

Artikelnummer

PHC1212707

Herstellernummer

1212707

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

4...16 mm²

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

2.4...4.6 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper.. Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedensteIsolationen und Leiterdurchmesser aus.. Praktischer integrierter Drahtschneider. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.