PHOENIX CONTACT - PHC1212508 SZS 0,8X4,0 VDE CACCIAVITE - 1212508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356543064
Artikelnummer
PHC1212508
Herstellernummer
1212508
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


