Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 MACCHINA SPELAFILI - 1212456

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 MACCHINA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4...10 mm²

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 15.5 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356526883

Artikelnummer

PHC1212456

Herstellernummer

1212456

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

4...10 mm²

Funktion:

abisolieren und crimpen

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

15.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

412 mm

Tiefe:

550 mm

Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen. Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden. Geeignet für die Massenverarbeitung. Robuste Bauweise.