Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212283 SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE - 1212283

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212283 SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 178 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356455183

Artikelnummer

PHC1212283

Herstellernummer

1212283

Hersteller

PHC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

ja

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212283 - SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE