Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI - 1212163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0...0 mm²

  • Länge - 90 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454315

Artikelnummer

PHC1212163

Herstellernummer

1212163

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

0...0 mm²

Länge:

90 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

2.5...7.6 mm

Länge der Backen:

15.5 mm

Kopfbreite:

25.5 mm

Kopfhöhe:

37.5 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

ESD geprüft:

nein

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212163 - WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI