Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA - 1206829

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 8 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 10 mm²

  • Gesamtlänge - 301 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Schneidbacken auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918178871

Artikelnummer

PHC1206829

Herstellernummer

1206829

Hersteller

PHC

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

8 mm

Max. Kabelquerschnitt:

10 mm²

Gesamtlänge:

301 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Die gewünschte Länge und Anzahl wird benutzerfreundlich über das Display eingegeben. Antriebs- und Führungsrollen stellen sich automatisch auf den jeweilig eingelegten Durchmesser ein.