AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA - 1206829

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 8 mm

  • Max sezione del cavo - 10 mm²

  • Lunghezza complessiva - 301 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Matrice intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918178871

Codice prodotto

PHC1206829

Cod. produttore

1206829

Produttore

PHC

Adatto per cavi di diametro massimo:

8 mm

Max sezione del cavo:

10 mm²

Lunghezza complessiva:

301 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Sul display vengono inserite con facilità la lunghezza e la quantità desiderate. I rulli di azionamento e di guida sono impostati automaticamente sul diametro inserito.