Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1206612 SZF 3-1,0X5,5 CACCIAVITE - 1206612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Präzisionsausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918174453

Artikelnummer

PHC1206612

Herstellernummer

1206612

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.