Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205477 CF 3000-2,5 MACCHINA SPELAFILI E A CRIMP - 1205477

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205477 CF 3000-2,5 MACCHINA SPELAFILI E A CRIMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 11.5 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918116910

Artikelnummer

PHC1205477

Herstellernummer

1205477

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.25...2.5 mm²

Funktion:

abisolieren und crimpen

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

11.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

165 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

320 mm

Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzen. Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich. Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitetwerden.