PHOENIX CONTACT - PHC1205163 SZK PH2 VDE CACCIAVITE - 1205163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918019174
Artikelnummer
PHC1205163
Herstellernummer
1205163
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Klemmeinrichtung:
nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
nein