PHOENIX CONTACT - PHC1205082 SZS 1,2X8,0 VDE CACCIAVITE - 1205082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 175 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918019129
Artikelnummer
PHC1205082
Herstellernummer
1205082
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.