PHOENIX CONTACT - PHC1205079 SZS 1,0X6,5 VDE CACCIAVITE - 1205079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 150 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918019112
Artikelnummer
PHC1205079
Herstellernummer
1205079
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.



