AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205079 SZS 1,0X6,5 VDE CACCIAVITE - 1205079

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

  • Cacciavite di precisione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918019112

Codice prodotto

PHC1205079

Cod. produttore

1205079

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

6.5 mm

Spessore della lama:

1 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua.