Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1204520 SZF 2-0,8X4,0 CACCIAVITE - 1204520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1204520 SZF 2-0,8X4,0 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918018955

Artikelnummer

PHC1204520

Herstellernummer

1204520

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.