PHOENIX CONTACT - PHC1204517 SZF 1-0,6X3,5 CACCIAVITE - 1204517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 100 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918018948
Artikelnummer
PHC1204517
Herstellernummer
1204517
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.