PHOENIX CONTACT - PHC1204517 SZF 1-0,6X3,5 CACCIAVITE - 1204517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.6 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918018948
Codice prodotto
PHC1204517
Cod. produttore
1204517
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.6 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


