Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1203110 ZAP 25 PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE - 1203110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1203110 ZAP 25 PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²

  • Antriebsart - pneumatisch

  • Abisolierlänge - 0 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Breite - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918018085

Artikelnummer

PHC1203110

Herstellernummer

1203110

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.25...2.5 mm²

Antriebsart:

pneumatisch

Abisolierlänge:

0 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 2,5 mm². Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht.