Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1202882 CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC ACCESSORI - 1202882

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1202882 CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Länge - 175 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151267377

Artikelnummer

PHC1202882

Herstellernummer

1202882

Hersteller

PHC

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Länge:

175 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm² ... 6 mm², e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale