Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1200102 CRIMPFOX 4 IN 1 SET UTENSILE PER CAPOCOR - 1200102

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1200102 CRIMPFOX 4 IN 1 SET UTENSILE PER CAPOCOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Länge - 180 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626042398

Artikelnummer

PHC1200102

Herstellernummer

1200102

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.5...2.5 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können. Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung.