Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1146514 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE - 1146514

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1146514 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151138226

Artikelnummer

PHC1146514

Herstellernummer

1146514

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM1