Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1139034 CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10 - 1139034

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1139034 CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 0.6 A

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 4

  • Breite - 18.8 mm

  • Höhe - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151080198

Artikelnummer

PHC1139034

Herstellernummer

1139034

Hersteller

PHC

Ladestrom:

0.6 A

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

4

Breite:

18.8 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

85 mm

Controllo di ricarica per E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1139034 - CHARX SEC-1000 CONTROLLORE MOD. CHARX 10