PHOENIX CONTACT - PHC1115608 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5 CONNESS. DAT - 1115608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151040505
Artikelnummer
PHC1115608
Herstellernummer
1115608
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20