Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115583 FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 CONNESS. DAT - 1115583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115583 FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 CONNESS. DAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039233

Artikelnummer

PHC1115583

Herstellernummer

1115583

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP20

OS2 duplex jumper, monomodale, ST-SC, rettifica UPC, lunghezza 0,5 m