PHOENIX CONTACT - PHC1110466 UNO2-PS/1AC/24DC/120W ALIMENTATORE - 1110466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Tragschienenmontage möglich - ja
Breite - 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4063151024659
Artikelnummer
PHC1110466
Herstellernummer
1110466
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
129 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein