PHOENIX CONTACT - PHC1088670 IPD PL 5P2,5 F BK CONNETTORE - 1088670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 7...11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4055626890876
Artikelnummer
PHC1088670
Herstellernummer
1088670
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
7...11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm


