Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088665 IPD P 3P2,5 F BK CONNETTORE - 1088665

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088665 IPD P 3P2,5 F BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626890821

Artikelnummer

PHC1088665

Herstellernummer

1088665

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm