Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079063 PTV 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 1079063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079063 PTV 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626797489

Artikelnummer

PHC1079063

Herstellernummer

1079063

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

36.9 mm

Breite:

5.2 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1079063 - PTV 2 5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE