Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076861 QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP CAPACITORE - 1076861

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076861 QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP CAPACITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626785486

Artikelnummer

PHC1076861

Herstellernummer

1076861

Hersteller

PHC

Modulo capacitivo QUINT, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107