Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1039565 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BK CONNETTORI - 1039565

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1039565 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BK CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kabeldurchmesser - 12...20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626597119

Artikelnummer

PHC1039565

Herstellernummer

1039565

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Kabeldurchmesser:

12...20 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Durchgangswiderstand:

0.004 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

97.5 mm

Höhe:

44.1 mm

Breite:

39.6 mm

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm