Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019440 SCC 10-NS35 MORSETTO PER SCHERMATURA - 1019440

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019440 SCC 10-NS35 MORSETTO PER SCHERMATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...10 mm

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 14.4 mm

  • Höhe - 46.3 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626505459

Artikelnummer

PHC1019440

Herstellernummer

1019440

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...10 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

14.4 mm

Höhe:

46.3 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero