PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.1...4.7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
4046356772433
Artikelnummer
PHC0830787
Herstellernummer
0830787
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.1...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.1...4.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm