Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830778 EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCHIATURE - 0830778

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830778 EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Länge - 14.8 mm

  • Breite - 48.7 mm

Packung

  • 45 ST

EAN

4046356780216

Artikelnummer

PHC0830778

Herstellernummer

0830778

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

14.8 mm

Breite:

48.7 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

0.8 mm

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm