Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828295 TMT (EX9,5)R SEGNAMORSETTI - 0828295

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828295 TMT (EX9,5)R SEGNAMORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 30000 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356483612

Artikelnummer

PHC0828295

Herstellernummer

0828295

Hersteller

PHC

Rastermaß:

30000 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 30000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 50000 mm